Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37020.025.0001 Șaibă de blocare despicată 0.260 Id, 100UC | AB9GUG 2DA89

APPROVED VENDOR U37020.025.0001 Șaibă de blocare despicată 0.260 Id, 100PK

În stoc
Element: AB9GUG Model: U37020.025.0001Ref încrucișat: 2DA89 / 41HH45
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
€2.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.0.260 "
MaterialOtel carbon
În afara Dia.0.487 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.062 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.025.0001 Șaibă de blocare despicată 0.260 Id, 100PK
€2.70 /ambalaj