Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37020.087.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 7/8 inch, 5 buc | AB7EMV 22UH86

APPROVED VENDOR U37020.087.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 7/8 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7EMV Model: U37020.087.0001Crucea Ref: 22UH86

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€4.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.878 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.459 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.219 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1404
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.087.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel standard 7/8 inch, 5 buc.
€4.53 /ambalaj