Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37170.100.0001 Spațiu de șaibă cu blocare separată, 1 inch, 5 buc | AB7ELY 22UH66

APPROVED VENDOR U37170.100.0001 Mașină de șaibă cu blocare divizată, 1 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7ELY Model: U37170.100.0001Crucea Ref: 22UH66
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
€38.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.003 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.794 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.33 "
TipTaxa suplimentară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2223
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.100.0001 Mașină de șaibă cu blocare divizată, 1 inch, 5 buc.
€38.50 /ambalaj