Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Split Lock Washer Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7ENN 22UJ05

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 9/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB7ENN Model: U37171.056.0001Crucea Ref: 22UJ05
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
€27.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.564 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.035 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.182 "
TipTaxa suplimentară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2259
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.056.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 9/16 inch, 25 buc.
€27.18 /ambalaj