Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37171.125.0001 Saiba de blocare despicata din otel 1-1/4 inch, 5 buc | AB7ENV 22UJ11

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 1-1/4 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB7ENV Model: U37171.125.0001Crucea Ref: 22UJ11
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
€171.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.25 "
În interiorul Dia.1.254 "
MaterialOţel
În afara Dia.2.222 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.417 "
TipTaxa suplimentară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4109
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.125.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel 1-1/4 inch, 5 buc.
€171.61 /ambalaj