Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37183.031.0001 Saiba de blocare despicata din otel rezistent 5/16 inch, 100 buc | AA8RHB 19NP57

APPROVED VENDOR U37183.031.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 5/16 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA8RHB Model: U37183.031.0001Ref. cruce: 19NP57 / 42JV92
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
€7.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.314 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.593 "
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.097 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2192
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.031.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel rezistent 5/16 inch, 100 buc.
€7.82 /ambalaj