Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U37183.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu 3/4 inch, 10 buc | AB7ENF 22UH96

APPROVED VENDOR U37183.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB7ENF Model: U37183.075.0001Ref. cruce: 22UH96 / 42JV98
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
€7.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.0.753 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.285 "
Rockwell HardnessC38 până la C46
Grosime0.226 "
TipGreu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2164
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37183.075.0001 Șaibă de blocare despicată din oțel greu 3/4 inch, 10 buc.
€7.26 /ambalaj