Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U37200.043.0001 Dispozitiv de șaibă de blocare Hi Collar 7/16, 25BUC | AB7EMD 22UH71

APPROVED VENDOR U37200.043.0001 Șaibă de blocare despicată Hi Collar 7/16, 25PK

În stoc
Element: AB7EMD Model: U37200.043.0001Crucea Ref: 22UH71
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
€2.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.0.440 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.644 "
Rockwell HardnessC46
Grosime0.14 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0688
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.043.0001 Șaibă de blocare despicată Hi Collar 7/16, 25PK
€2.04 /ambalaj