Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37200.062.0001 Split Lock Washer Hi Collar 5/8 Inch, 10PK | AB7EMF 22UH73

APPROVED VENDOR U37200.062.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 5/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AB7EMF Model: U37200.062.0001Ref. cruce: 22UH73 / 42JW16
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
€2.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
În interiorul Dia.0.628 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.917 "
Rockwell HardnessC46
Grosime0.203 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.062.0001 Șaibă de blocare despărțită cu guler înalt 5/8 inch, 10 buc.
€2.83 /ambalaj