Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37480.043.0001 Lock Washer Internal Steel 7/16 Inch, 25PK | AB7ENY 22UJ14

APPROVED VENDOR U37480.043.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 7/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7ENY Model: U37480.043.0001Crucea Ref: 22UJ14
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
€7.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.0.448 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.74 "
Rockwell HardnessC40 până la C50
Grosime0.032 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0212
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.043.0001 Șaibă de blocare internă din oțel 7/16 inch, 25 buc.
€7.41 /ambalaj