Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U37500.031.0001 Lock Washer External Tooth T-A Steel 5/16 Inch, 100PK | AA8RUD 19NU01

APPROVED VENDOR U37500.031.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA oțel 5/16 inch, 100 buc

În stoc
Element: AA8RUD Model: U37500.031.0001Cross Ref: 19NU01 / 42JW70
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
€14.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.318 "
MaterialOţel
În afara Dia.0.599 "
Mărimea5 / 16 "
Grosime0.023 "
TipDinte extern înfundat, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0477
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U37500.031.0001 Șaibă de blocare Dinte extern TA oțel 5/16 inch, 100 buc
€14.87 /ambalaj