Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38160.075.0001 Saibă pentru aripi oțel gros 3/4 inch, 20 buc | AB7ECP 22UF59

APPROVED VENDOR U38160.075.0001 Șaibă apărătoare din oțel gros 3/4 inch, 20 buc

În stoc
Post: AB7ECP Model: U38160.075.0001Crucea Ref: 22UF59
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
€40.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 4 "
În interiorul Dia.25 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Grosime0.125 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38160.075.0001 Șaibă apărătoare din oțel gros 3/4 inch, 20 buc
€40.64 /ambalaj