Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38200.056.0001 Flat Washer Steel Fits 9/16, 25PK | AB8ERG 25DK11

APPROVED VENDOR U38200.056.0001 Șaibă plată din oțel Se potrivește 9/16, 25PK

În stoc
Element: AB8ERG Model: U38200.056.0001Ref. cruce: 25DK11 / 42JX23
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
€3.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.19 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.156 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.095 "
TipÎngust

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VINDATOR APROBAT 5GAX1 Șaibă plată Iso 7089 Dac 500b Se potrivește M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€70.52
VINDATOR APROBAT 5KEF8 Saiba plat Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5KEF8SimpluM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€29.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38200.056.0001 Șaibă plată din oțel Se potrivește 9/16, 25PK
€3.65 /ambalaj