Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U38210.018.0150 Saibă pentru aripi Oțel standard #10, 100PK | AB7EBP 22UF31

APPROVED VENDOR U38210.018.0150 Șaibă apărătoare din oțel standard #10, 100 buc

În stoc
Element: AB7EBP Model: U38210.018.0150Crucea Ref: 22UF31

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€14.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#10
În interiorul Dia.7 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Grosime0.047 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.018.0150 Șaibă apărătoare din oțel standard #10, 100 buc
€14.77 /ambalaj