VANZATOR APROBAT U38210.025.0300 Șaibă apărătoare din oțel standard 1/4 inch, 100 buc | AB7EBX 22UF40

APPROVED VENDOR U38210.025.0300 Șaibă apărătoare din oțel standard 1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB7EBX Model: U38210.025.0300Crucea Ref: 22UF40

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareazinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
În interiorul Dia.9 / 32 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Grosime0.063 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.2182
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT Z0463 Saiba pentru aripi din zinc pentru 1/4 inch - Pachet de 50 | AD6UMK 4ARW6 Z04631 / 4 "9 / 32 "2"2.25 lbs.B401 / 4 "0.047 "+/- 0.005 "€30.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38210.025.0300 Șaibă apărătoare din oțel standard 1/4 inch, 100 buc.
€98.58 /ambalaj