Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 7/16 Inch, 50PK | AA8RTB 19NT73

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Șaibă plată din oțel întărit 7/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA8RTB Model: U38405.043.0001Ref. cruce: 19NT73 / 42JY21
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
€9.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
finalizareaZinc galben
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.15 / 32 "
MaterialOțel întărit
În afara Dia.29 / 32 "
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.125 "
TipGros

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3474
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Șaibă plată din oțel întărit 7/16 inch, 50 buc.
€9.30 /ambalaj