Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Dowel Pin Standard 1/16 X 1/2 Length, 100PK | AC2QTN 2MA90

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Diblură Standard 1/16 X 1/2 Lungime, 100PK

În stoc
Articol: AC2QTN Model: U39080.006.0050Ref. cruce: 2MA90 / 175L81
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
€48.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0626 - 0.0628 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)800 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală1 / 2 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)400 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Diblură Standard 1/16 X 1/2 Lungime, 100PK
€48.50 /ambalaj