Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39080.006.0062 Diblură Standard 1/16 X 5/8 Lungime, 100PK | AC2QTP 2MA92

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Diblură Standard 1/16 X 5/8 Lungime, 100PK

În stoc
Element: AC2QTP Model: U39080.006.0062Crucea Ref: 2MA92
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
€106.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.0626 - 0.0628 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)800 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 16 "
Lungime totală5 / 8 "
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)400 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0243
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Diblură Standard 1/16 X 5/8 Lungime, 100PK
€106.04 /ambalaj