Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 Length, 10PK | AC2RBJ 2ME40

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 Length, 10PK

În stoc
Articol: AC2RBJ Model: U39080.050.0100Ref încrucișat: 2ME40 / 175M07
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
€14.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Diametru0.5001 - 0.5003 "
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)51,000 lbs.
finalizareaSimplu
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
MaterialAliaj de oțel
Diametru nominal1 / 2 "
Lungime totală1"
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)25,500 lbs.
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2502
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0100 Dowel Pin Alloy Steel 1/2 X 1 Length, 10PK
€14.42 /ambalaj