Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BUNTING B954C012018-13 Bară cu miez Aluminiu Bronz Nefinisat Diametru exterior 2-1/4 inch | AG9WJE 22PR64

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Bară cu miez Aluminiu Bronz Nefinisat Diametru exterior 2-1/4 inch

În stoc
Articol: AG9WJE Model: B954C012018-13Crucea Ref: 22PR64
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
€267.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar cu miez
aliaj de tipAliaj verde de aluminiu
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime13 "
MaterialBronz aluminiu
Max. Pv125,000
În afara Dia.2.25 "
Temp. Gamă-450 grade până la 750 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
RULMENȚI BUNTING B954C006010-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 3/4 x 1-1/4 x 13 inch, bronz | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€112.37
RULMENȚI BUNTING B954C008012-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-1/2 x 13 inch, bronz | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€137.82
RULMENȚI BUNTING B954C008014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-3/4 x 13 inch, bronz | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€208.75
RULMENȚI BUNTING B954C008016-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2 x 13 inch, bronz | AG9DE CE 22PR58 B954C008016-131"2"€283.12
RULMENȚI BUNTING B954C008020-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2-1/2 x 13 inch, bronz | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€487.87
RULMENȚI BUNTING B954C008024-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 3 x 13 inch, bronz | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€716.82
RULMENȚI BUNTING B954C010014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1-1/4 x 1-3/4 x 13 inch, bronz | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€159.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C012018-13 Bară cu miez Aluminiu Bronz Nefinisat Diametru exterior 2-1/4 inch
€267.97 /unitate