RULMENȚI BUNTING B954C008024-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 3 x 13 inch, bronz | AG9WJA 22PR60

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Bara turnată cu miez, dimensiune 1 x 3 x 13 inch, bronz

În stoc
Element: AG9WJA Model: B954C008024-13Crucea Ref: 22PR60

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€716.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar cu miez
aliaj de tipAliaj verde de aluminiu
În interiorul Dia.1"
Lungime13 "
MaterialBronz aluminiu
Max. Pv125,000
În afara Dia.3"
Temp. Gamă-450 grade până la 750 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.71
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bronzul de aluminiu rezistent la abraziune este potrivit pentru aplicații cu viteză mică și cu sarcini mari. Este utilizat pe scară largă în rulmenții cu gât rulant, rulmenții de mașini-unelte și echipamentele grele de terasare, deoarece proprietățile sale fizice rămân aceleași chiar și la temperaturi ridicate (până la 500 de grade Fahrenheit).

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
RULMENȚI BUNTING B954C006010-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 3/4 x 1-1/4 x 13 inch, bronz | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€112.37
RULMENȚI BUNTING B954C008012-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-1/2 x 13 inch, bronz | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€137.82
RULMENȚI BUNTING B954C008014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 1-3/4 x 13 inch, bronz | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€208.75
RULMENȚI BUNTING B954C008016-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2 x 13 inch, bronz | AG9DE CE 22PR58 B954C008016-131"2"€283.12
RULMENȚI BUNTING B954C008020-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1 x 2-1/2 x 13 inch, bronz | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€487.87
RULMENȚI BUNTING B954C010014-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1-1/4 x 1-3/4 x 13 inch, bronz | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€159.48
RULMENȚI BUNTING B954C010016-13 Bară turnată cu miez, dimensiune 1-1/4 x 2 x 13 inch, bronz | AG9WJC 22PR62 B954C010016-131.25 "2"€238.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Bara turnată cu miez, dimensiune 1 x 3 x 13 inch, bronz
€716.82 /unitate