Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U39631.006.0250 Ace de siguranță Standard Zinc 1/16 X 3L, 100BUC | AC3LKA 2UJG8

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Ace de siguranță Standard Zinc 1/16 X 3L, 100PK

În stoc
Element: AC3LKA Model: U39631.006.0250Crucea Ref: 2UJG8
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
€115.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
finalizareazinc
Toleranță la lungime-0.250 "
MaterialOtel carbon
Lungime totală3"
Pin Dia.1 / 16 "
TipTaxă standard fără bobină
Lungime utilizabilă2.5 "
Sârmă Dia.0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39631.006.0250 Ace de siguranță Standard Zinc 1/16 X 3L, 100PK
€115.19 /ambalaj