Clema de prindere orizontală Destaco 5310-BR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețele plane din unitățile de producție. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Dispune de bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Vine cu funcția Toggle Lock Plus care menține starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de prindere. Această clemă tip basculă are un braț de strângere în stil bară solidă care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Dispune de o bază solidă, care poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate. Are o construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru prelucrare, prelucrarea lemnului, verificarea închiderilor și aplicații alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 5310 sunt disponibile și în varianta de bară în U cu bază cu flanșă Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 5310-BR este proiectată pentru sudarea, verificarea dispozitivelor de fixare și operațiunile de asamblare în diferite unități industriale. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru prelucrare, prelucrarea lemnului, verificarea închiderilor și aplicații alimentare și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 5310-BR este prevăzută cu o bară de prindere solidă care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul operațiunii.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază solidă care poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 5310-BR este prevăzută cu o bară de prindere solidă care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul operațiunii.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Mânerul său are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază solidă care poate fi sudată permanent pe suprafețe metalice plate.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau un echipament pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Aceste cleme orizontale de prindere sunt prevăzute cu o bară de strângere solidă care este acţionată manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge bara de prindere împotriva piesei de prelucrat și o împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bază solidă, Destaco oferă și bază cu flanșă (Destaco 5310 & Destaco 5310-R) cleme orizontale.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.