Clema de blocare orizontală Destaco 5310-R este potrivită pentru fixarea materialelor/pieselor de lucru pe un banc de lucru din instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă de fixare manuală este o alegere ideală pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul sarcinii. Clema orizontală Destaco are un mâner drept cu o mâneră din plastic pentru a oferi o pârghie maximă în timpul strângerii și pentru a asigura confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite. Brațul său de prindere este din oțel aliat forjat de înaltă rezistență, construit pentru a rezista la abuzuri industriale dure. Această clemă manuală este concepută pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează brațe de prindere standard. Dispune de bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea. Clema de blocare cu comutare de menținere orizontală Destaco vine cu un braț de strângere a barei solide care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure. Cu toate acestea, această clemă cu bascule nu este recomandată pentru alimente și ambalare, prelucrare, verificarea închiderilor și operațiuni de prelucrare a lemnului. Cleme din seria Destaco 5310 sunt, de asemenea, oferite în variante de bază solidă și Toggle Lock Plus activate Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema de prindere manuală Destaco 5310-R este proiectată pentru asamblarea și sudarea dispozitivelor și aplicațiile de prelucrare ușoară în diferite unități industriale. Această clemă poate fi folosită și pentru verificarea dispozitivelor de fixare, dar nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare, prelucrarea lemnului și produse alimentare și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 5310-R are un mâner drept cu o mâneră din plastic pentru a oferi o pârghie maximă în timpul strângerii.
- Brațul său de prindere este din oțel aliat forjat de înaltă rezistență, construit pentru a rezista la abuzuri industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere manuală Destaco are un braț de strângere cu bară solidă care este proiectat pentru a menține în siguranță piesa de prelucrat pe tot parcursul operațiunii de strângere.
- Are o bază cu flanșă cu o singură pereche de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere orizontală Destaco 5310-R are un mâner drept cu o mâneră din plastic pentru a oferi o pârghie maximă în timpul strângerii.
- Brațul său de prindere este din oțel aliat forjat de înaltă rezistență, construit pentru a rezista la abuzuri industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura durabilitatea.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere manuală Destaco are un braț de strângere cu bară solidă care este proiectat pentru a menține în siguranță piesa de prelucrat pe tot parcursul operațiunii de strângere.
- Are o bază cu flanșă cu o singură pereche de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bară solidă cu bază cu flanșă, Destaco oferă și bază solidă (Destaco 5305-B) și baza cu flanșă Toggle Lock Plus activată (Destaco 5305-R) cleme orizontale.
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru în diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsată o tablă sau un echipament pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).