Clema de blocare a comutatorului Destaco 5310-B are o construcție robustă cu finisaj oxid negru pentru durabilitate. Oferă o alternativă staționară la clemele detașabile atunci când efectuați sarcini repetitive. Această clemă basculară este utilizată pentru a ține piesele de prelucrat în poziție folosind un mâner de pârghie orizontal care se așează plat când clema este cuplată. Mânerul pârghiei este împins în poziție verticală când clema este cuplată. De asemenea, este echipat cu un arc în falcă pentru a-l menține pe loc după câteva ajustări. Clema de prindere orizontală Destaco cuprinde componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și măcinate. Această clemă are o capacitate ridicată de prindere care reduce dispozitivele necesare pentru o anumită aplicație. Acesta permite utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a piesei de prelucrat. Această clemă este utilizată în aplicații de șlefuire, sudare, asamblare, prelucrare și fabricare a metalelor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Are un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Această clemă basculară de menținere orizontală are un sistem automat de reglare a presiunii care ajustează automat presiunea clemei în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Clema de prindere orizontală Destaco încorporează un sistem de legătură care aplică o forță puternică de strângere cu puțin efort de blocare sau deblocare. Deoarece această forță este direcționată împreună cu legăturile, blocarea sau deblocarea comutatorului nu necesită nicio forță. Este echipat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 1300 lb.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 5310-B cuprinde o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea, prelucrarea și fabricarea metalelor, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema basculară Destaco 5310-B cu profil redus, cu finisaj oxid negru, este proiectată pentru operațiuni de strângere orizontală cu capacități de încărcare de până la 1300 lb; ideal pentru dispozitive de sudare, prelucrare și asamblare.
- Această unitate vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a oferi o durată de viață lungă.
- Clema de prindere Destaco 5305 are un mâner acoperit cu vinil cu mișcare unghiulară de 69 de grade, menținând astfel distanța de lucru sigură în poziția extinsă.
- Este echipat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat capabil de o mișcare unghiulară de 90 de grade.
- Are o bază solidă pentru montare ușoară pe suprafață.
Standarde și aprobări:
- Clema basculară Destaco 5310-B cu profil redus, cu finisaj oxid negru, este proiectată pentru operațiuni de strângere orizontală cu capacități de încărcare de până la 1300 lb; ideal pentru dispozitive de sudare, prelucrare și asamblare.
- Această unitate vine cu știfturi și bucșe de pivot întărite pentru a oferi o durată de viață lungă.
- Clema de prindere Destaco 5305 are un mâner acoperit cu vinil cu mișcare unghiulară de 69 de grade, menținând astfel distanța de lucru sigură în poziția extinsă.
- Este echipat cu un braț de strângere din oțel aliat forjat capabil de o mișcare unghiulară de 90 de grade.
- Are o bază solidă pentru montare ușoară pe suprafață.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco au mânere poziționate orizontal și sunt potrivite pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele colorate nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta operatorul unde este mânerul de operare și unde și când ar trebui să îl apuce.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce este forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată unei bucăți de lemn. Acest lucru se întâmplă atunci când operatorul închide și blochează comutatorul. De obicei, forța maximă de strângere este de aproximativ 80% din forța totală de prindere a clemelor.