Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.037.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/8 x 4 3/8 L | AC9MRQ 3HLL9

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/8 x 4 3/8 L

În stoc
Articol: AC9MRQ Model: U39665.037.0400Crucea Ref: 3HLL9
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime4.375 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.3 / 8 "
Dimensiunea cozii3 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.037.0400 Ştift de cuplare Standard Oţel Zinc 3/8 x 4 3/8 L
€5.24 /unitate