Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U39665.125.0700 Ştift de cuplare Standard Oţel 1 1/4 x 7 3/4 L | AC9MTE 3HLP5

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Ştift de cuplare Standard Oţel 1 1/4 x 7 3/4 L

În stoc
Element: AC9MTE Model: U39665.125.0700Crucea Ref: 3HLP5
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
€35.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞtiftul cuplajului
finalizareaZinc galben
Lungime7.75 "
Material1038/4140 Oțel
Pin Dia.1.25 "
Dimensiunea cozii1.25 "
TipStandard
Lungime utilizabilă7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.51
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 Ştift de cuplare Standard Oţel 1 1/4 x 7 3/4 L
€35.10 /unitate