Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT U39681.062.0400 Actif de siguranță 5/8 Diametru | AE6XNV 5VU94

APPROVED VENDOR U39681.062.0400 Ştift de siguranţă 5/8 Diametru

În stoc
Articol: AE6XNV Model: U39681.062.0400Crucea Ref: 5VU94
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
€11.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă+ 0.616 / -0.621 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime0.125 "
MaterialOţel
Lungime totală5.75 "
Pin Dia.5 / 8 "
TipSnap Tension Snap
Lungime utilizabilă4"
Sârmă Dia.0.177 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39681.062.0400 Ştift de siguranţă 5/8 Diametru
€11.02 /unitate