Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2ENE3 Mănușă rezistentă la căldură Naturală Mărime Unică | AB9QAV

CONDOR 2ENE3 Mănușă rezistentă la căldură, Mărime Unică

În stoc
Articol: AB9QAV Model: 2ENE3
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
€7.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă rezistentă la căldură
CuloriNatural
ManșetăKnit
TăiatClute
Lungime18 "
Material pentru căptușealăPoliester / bumbac
MaterialPoliester / bumbac
Max. Temp.400 grade F
MărimeaUniversal
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6116928800
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.CuloriManșetăMărimeaStilul ThumbTăiatArticolLungimePkg. Cant.Preț
CONDOR 1ZPP3 Mănușă rezistentă la căldură galbenă cu alb L | AB4PVB 1ZPP3500 grade FGalben / AlbKnitLReversibilCluteMănușă rezistentă la căldură11.5 "1€43.26
CONDOR 2AH63 Mănuși rezistente la căldură Teal L Piele Pr | AB8YJE 2AH63500 grade FTealSiguranţăLDreptCluteMănuși rezistente la căldură12.5 "2€35.74
CONDOR 2AK66 Mănuși rezistente la căldură galbene cu bumbac L alb - 1 pereche | AB8YRY 2AK66300 grade FGalben / AlbKnitLaripăGunnMănuși rezistente la căldură11 "2€21.90
CONDOR 20GY69 Mănuși rezistente la căldură L Natural PR | AG9GWP 20GY69275 grade FNaturalMănuşăLDreptCluteMănuși rezistente la căldură13 "2€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2ENE3 Mănușă rezistentă la căldură, Mărime Unică
€7.32 /unitate