Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESCO 272015 Cutter Deluxe cu curele, dimensiune până la 3/4 | AG7KGM

WESCO 272015 Cutter de curea Deluxe, dimensiune de până la 3/4".

În stoc
Articol: AG7KGM Model: 272015
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
€106.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru legat
Pentru lățimea de legare3 / 4 "
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală10.25 "
Lățimea totală2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272015 Cutter de curea Deluxe, dimensiune de până la 3/4".
€106.86 /unitate