Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U39683.025.0175 Ace de siguranță Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Ace de siguranță Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L

În stoc
Articol: AC9MJM Model: U39683.025.0175Crucea Ref: 3HKP4
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
€2.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAc de siguranță
Dia. Toleranţă0.240 - 0.250 "
finalizareazinc
Toleranță la lungime+ 0.020 / -0.000 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Lungime coadă2"
TipDublu fir, Snap
Lungime utilizabilă1.75 "
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Forma firului (rotund)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Ace de siguranță Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L
€2.48 /unitate