Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Wood Screw Oval #10X1 1/2 L, 100PK | AB2PQU 1NB29

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Șurub pentru lemn oval #10X1 1/2 L, 100UC

În stoc
Element: AB2PQU Model: U49250.019.0150Ref. cruce: 1NB29 / 163P53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€56.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.050 "
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.340 "
Inaltimea capului0.148 "
Tip capOval
Lungime1.5 "
MaterialAlamă
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6111
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.019.0150 Șurub pentru lemn oval #10X1 1/2 L, 100UC
€56.97 /ambalaj