Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U49876.011.0037 Wood Screw Flat #4X3/8 L, 100PK | AB2BEQ 1KY62

APPROVED VENDOR U49876.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4X3/8 L, 100PK

În stoc
Element: AB2BEQ Model: U49876.011.0037Crucea Ref: 1KY62
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
€13.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.195 "
Inaltimea capului0.067 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialAlamă
Mărimea#4
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.011.0037 Șurub pentru lemn plat #4X3/8 L, 100PK
€13.77 /ambalaj