Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U49876.015.0062 Șurub pentru lemn plat #7X5/8 L, 100BUC | AB2BFL 1KY81

APPROVED VENDOR U49876.015.0062 Șurub pentru lemn plat #7X5/8 L, 100PK

În stoc
Element: AB2BFL Model: U49876.015.0062Crucea Ref: 1KY81
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
€58.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.268 "
Inaltimea capului0.091 "
Tip capPlat
Lungime5 / 8 "
MaterialAlamă
Mărimea#7
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7415330500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeMaterialMărimeaPreț
VÂNDATOR APROBAT 115016-PG Șurub pentru lemn plat #10x3l - Pachet De 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGcrestat11 / 32 "Simplu0.359 "-3"Oțel inoxidabil 18-8#10€170.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U49876.015.0062 Șurub pentru lemn plat #7X5/8 L, 100PK
€58.04 /ambalaj