Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U50462.037.0001 Șaibă de blocare internă 0.398 inchi ID, 50PK | AB2UWN 1NY36

APPROVED VENDOR U50462.037.0001 Șaibă de blocare internă 0.398 inchi ID, 50PK

În stoc
Element: AB2UWN Model: U50462.037.0001Crucea Ref: 1NY36
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
€35.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriBronz
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.398 "
MaterialBronz fosforic
În afara Dia.0.692 "
Rockwell HardnessB90
Grosime0.04 "
Grosime Toleranță0.032-0.04 "
TipDinte intern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7415210000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U50462.037.0001 Șaibă de blocare internă 0.398 inchi ID, 50PK
€35.24 /ambalaj