Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 7, 5PK | AB8UFP 29DN34

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 7, 5 buc.

În stoc
Element: AB8UFP Model: U51000.025.0700Crucea Ref: 29DN34
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
€71.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Diametru1 / 4 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap7"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1944
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.025.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1/4-20 X 7, 5 buc.
€71.74 /ambalaj