Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/16-14 X 1, 25PK | AC4WPA 30P093

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-14 X 1, 25 buc.

În stoc
Element: AC4WPA Model: U51000.043.0100Ref. cruce: 30P093 / 42JZ28
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
€21.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Diametru7 / 16 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime sub cap1"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1"
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 la 150 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.043.0100 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/16-14 X 1, 25 buc.
€21.09 /ambalaj