Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.062.0525 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 5-1/4, 5PK | AB7VDW 24C562

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 5-1/4, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7VDW Model: U51000.062.0525Crucea Ref: 24C562

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€44.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap5.25 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune100 la 150 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1722
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0525 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 5-1/4, 5 buc.
€44.64 /ambalaj