Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.062.0650 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 6-1/2, 5PK | AB7BAF 22TK70

APPROVED VENDOR U51000.062.0650 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 6-1/2, 5 buc.

În stoc
Articol: AB7BAF Model: U51000.062.0650Crucea Ref: 22TK70
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
€52.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime sub cap6.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3838
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.0650 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 X 6-1/2, 5 buc.
€52.71 /ambalaj