Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51000.062.1200 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-11 x 12 | AB8UHF 29DN72

APPROVED VENDOR U51000.062.1200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 x 12

În stoc
Articol: AB8UHF Model: U51000.062.1200Ref încrucișat: 29DN72 / 156N68

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€20.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Diametru5 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului13 / 32 "
Tip capHex
Lungime sub cap12 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.481
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.062.1200 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 5/8-11 x 12
€20.75 /unitate