Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51007.037.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 50BUC | AB8BTX 25CV14

APPROVED VENDOR U51007.037.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 50 buc.

În stoc
Articol: AB8BTX Model: U51007.037.0050Ref. cruce: 25CV14 / 42KA92
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
€31.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Diametru3 / 8 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime sub cap1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 2 "
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6597
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.037.0050 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/8-24 X 1/2, 50 buc.
€31.86 /ambalaj