Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51016.019.0051 Surub hexagonal 10-32 X 1/2 L, 100BUC | AB2YFC 1PRZ3

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Șurub hexagonal 10-32 X 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2YFC Model: U51016.019.0051Crucea Ref: 1PRZ3
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
€32.95 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.12 "
Tip capDecupare hexagonală
Lungime1 / 2 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessB70 min
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 Min psi
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Șurub hexagonal 10-32 X 1/2 L, 100 buc.
€32.95 /ambalaj