Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51044.050.0075 Shoulder Screw Hex 3/8-16 X 3/4 Inch, 5PK | AE4RPJ 5MMN2

APPROVED VENDOR U51044.050.0075 Șurub cu umăr hexagonal 3/8-16 X 3/4 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: AE4RPJ Model: U51044.050.0075Ref încrucișat: 5MMN2 / 163W26
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
€76.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune90,000 PSI
Rockwell HardnessB65
Șurub Cap Dia.0.729 - 0.750 "
Înălțimea capului șurubului0.302 la 0.312
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului3 / 4 "
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2439
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.050.0075 Șurub cu umăr hexagonal 3/8-16 X 3/4 inch, 5 buc.
€76.53 /ambalaj