VANZATOR APROBAT U51067.075.7200 Tijă filetată Oțel inoxidabil 3/4-16x6 picioare | AA8RRD 19NT45

APPROVED VENDOR U51067.075.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/4-16x6 picioare

Post: AA8RRD Model: U51067.075.7200Crucea Ref: 19NT45
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€71.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
ClasăA2
finalizareaSimplu
Material304 oțel inoxidabil
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessB80 la C32
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3 / 4-16
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 la 65,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3345
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318155030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.075.7200 Tijă filetată din oțel inoxidabil 3/4-16x6 picioare
€71.51 /unitate