Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51080.025.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1/4-20, 50BUC | AB7EWR 22UK70

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1/4-20, 50 buc.

În stoc
Articol: AB7EWR Model: U51080.025.0001Crucea Ref: 22UK70

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime7 / 32 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1652
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.025.0001 Piuliță hexagonală din oțel inoxidabil 1/4-20, 50 buc.
€6.55 /ambalaj