Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51092.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100PK | AB3ZHJ 1WE91

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZHJ Model: U51092.025.0001Crucea Ref: 1WE91
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
€20.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime3 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB95 la C35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime1 / 2 "
Dimensiunea cheii1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3524
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.025.0001 Piuliță hexagonală de blocare 5/16-24 1/2 inch, 100 buc.
€20.84 /ambalaj