Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.013.0037 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 L, 100BUC | AB8YKU 2AJ78

APPROVED VENDOR U51110.013.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8YKU Model: U51110.013.0037Crucea Ref: 2AJ78
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
€10.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.262 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0037 Șurub plat din oțel inoxidabil 6-32 X 3/8 L, 100 buc.
€10.12 /ambalaj