Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51110.016.0250 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB9BCC 2AU39

APPROVED VENDOR U51110.016.0250 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 2 1/2L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BCC Model: U51110.016.0250Ref încrucișat: 2AU39 / 126Z06

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€35.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.1 "
Tip capPlat
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5656
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.016.0250 Șurub plat din oțel inoxidabil 8-32 X 2 1/2L, 100 buc.
€35.33 /ambalaj