Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51110.019.0175 Surub plat plat 10-24 X 1 3/4 L, 100BUC | AB9BCP 2AU61

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Șurub plat plat 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc

În stoc
Post: AB9BCP Model: U51110.019.0175Ref încrucișat: 2AU61 / 126Z17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.362 "
Inaltimea capului0.116 "
Tip capPlat
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Șurub plat plat 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc
€18.43 /ambalaj