Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U51110.021.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB9BKJ 2AV20

APPROVED VENDOR U51110.021.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 12-24 X 3/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB9BKJ Model: U51110.021.0075Ref. cruce: 2AV20 / 126Z22
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
€23.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
finalizareaSimplu
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.412 "
Inaltimea capului0.132 "
Tip capPlat
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3411
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.021.0075 Șurub plat din oțel inoxidabil 12-24 X 3/4 L, 100 buc.
€23.92 /ambalaj